Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel Kraftpapier weiß, 160x270x80mm, 750ml, 500 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standbodenbeutel Kraftpapier weiß, 160x270x80mm, 750ml, 500 Stk.
Artikel-Nr.:
     2607D-3798
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     LC-900-16027080WKP
EAN/GTIN:
     9183798000016
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel aus weißem Kraftpapier mit Druckverschluss, 160 x 270 x 80mm, 750ml

Die Standbodenbeutel garantieren einen optimalen Einsatz im Lebensmittelbereich.
Unsere Standbodenbeutel sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten, gemahlenen oder viskosen Produkten, wie Salz, Gewürze, Tiernahrung und als Kaffeebeutel, als Tierfutterbeutel, usw.
Die Stehbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit, UV-Strahlungen und sind zudem standfest, geruchs-/ geschmacksneutral und wiederverschließbar.
Gefertigt werden unsere Standbodenbeutel und Aromaschutzverpackungen aus Verbundfolien. Diese zeichnen sich besonders durch sehr gute Barriere-Eigenschaften und eine hohe Reißfestigkeit aus.
Welche Verbundfolie für Ihren Bedarf am Besten geeignet ist, hängt vom geplanten Inhalt ab (zum Beispiel als Kaffeeverpackung), aber auch von der gewünschten Optik.

  • Volumen: 750ml
  • mit Druckverschluss
  • Material: aus Kraftpapier und zwei weiteren Beschichtungen
  • Farbe: weiß
  • standfest
  • lebensmittelecht
  • abgerundete Ecken
  • Aufreißkerben
  • können oberhalb der Dichtlippe zur Erstöffnungsgarantie versiegelt werden
  • Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
  • Inhalt: 500 Stk.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, STANDBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Kraftpapier, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,06*
€ 108,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,97*
€ 99,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,56*
€ 93,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,85*
€ 75,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.