Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 10 x 15m grün reißfest wasserdicht 250g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-3861
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-17231011
EAN/GTIN:
     9183861000011
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplanen in 250 Gramm sind die stabilste Ausführung am Markt und für den Einsatz im Freien bestens geeignet. Die Planen haben ringsum eine Randverstärkung und sind mit stabilen Ösen alle 50 cm ausgerüstet. Dadurch lassen sie sich sehr einfach und schnell befestigen.
  • Abmessung: 10 x 15 m
  • Grammatur: 250 g/m2
  • Haltbarkeit von ca. 3 Jahre im Ausseneinsatz
  • Einsatzzweck: extrem robuste Allzweckplane für langfristige Abdeckung im Freien (UV)
  • UV-beständig
  • Randverstärkung + alle 50cm eine Öse
  • beidseitig mit Folie beschichtet
  • wasserdicht und extrem reißfest
  • Qualität: höchste Stärke bei PE-Gewebeplanen
  • Material: HDPE/LDPE
  • Farbe: grün
  • Zum Abdecken von Produkten, Witterungsschutz, sämtliche Abdeckungen im Aussenbereich, als Poolplane/Schwimmbadplane
  • Reissfestigkeit: 950N / 5 cm
  • Dehnfähigkeit: 230 N
  • Außreissfestigkeit der Ösen: 390 N 250 Gramm / Quadratmeter


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Abdeckplane nicht auf den Millimeter genau produziert werden können. Abweichungen von +/- 3% sind möglich!
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 10x15m, gewebeplane, gewebeplane 250 g, ABDECKPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.