Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbetlöffel Mehrweg spülmaschinengeeignet stabil 17,5cm Pastelfarben, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4003
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-96567
EAN/GTIN:
     8717202977734
Suchbegriffe:
MEHRWEGKAFFEELÖFFEL
Sorbetlöffel
Gastrobedarf
Mehrwegverpackungen
Pastellfarbene Sorbetlöffel der Marke 'Circulware by Haval'
Circulware by Haval ist nicht irgendein Mehrwegbesteck, sondern wird aus Bio-PP (Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff) hergestellt.
Das besondere an Circulware ist, dass es nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch ergonomisch gestaltet wurde. Zudem hat das Besteck eine langlebige Qualität und kann immer wieder verwendet werden, wodurch es eine nachhaltige Alternative zu Einwegbesteck darstellt.

  • Länge: 17,5 cm
  • extra stabil
  • Material: Bio-PP (Polypropylen und pflanzenbasierter Kunststoff)
  • farbig sortiert: pastellgelb, pastellgrün, pastellblau, pastellrosa
  • mehrfach verwendbar (max. 125x)
  • 100 % recyclebar
  • spülmaschinengeeignet bis max. 65 °C
  • für Speisen bis max. 100 °C
  • Inhalt: 100 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Mehrwegbestecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.