Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Folienspender senkrecht, für Folienbreite bis 1250 mm, rot/schwarz bis 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4126
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-133012-1250-9010
EAN/GTIN:
     9184126000012
Suchbegriffe:
Folienspender
folienspender
Senkrecht - Folienspender aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Folienspender für perforierte Abreißfolien bei der Palettenabdeckung in platzsparender Senkrechtausführung. (Schutzfolie als Halbschlauch für 1600 mm Breite gefaltet und in Abreißlängen perforiert)
  • Folienspender senkrecht für perforierte Folien
  • für Folienbreite bis 1250 mm
  • Achsdurchmesser 30 mm
  • Metallfußkreuz RAL9005 tiefschwarz
  • mit 5 feststellbaren schwarzen Lenkrollen
  • drehbare Auflagescheibe Ø 320 mm, RAL 3000 feuerrot
  • max. Rollengewicht 50 kg
  • Inhalt: 1 Stück
  • Made in Germany


Die Abbildung ist symbolhaft.

Hinweis: Der Artikel wird nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob der Artikel Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Weitere Suchbegriffe: FOLIENSPENDER, Betriebsausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.