Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Ordnerversandbox
>
Artikel
Ordnerversandkarton für 4-5 Ordner, 325x290x335mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4166
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-4166
EAN/GTIN:
9184166000010
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
für den gleichzeitigen Versand von bis zu 5 Ordnern oder 20 kg
aus stabiler Wellpappe, 1-wellig
einfaches Handling
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 330x295x330mm
Material: 1.30B KLS N7
Passend für: A4+
Gewicht ca. 316 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Ordnerversand
Weitere Suchbegriffe:
Ordnerversandbox
,
Ordnerversandkarton
,
Wellpapp Ordner Versandbox
,
Wellpapp Ordnerversandbox
,
Wellpappe Ordner Versandbox
,
Wellpappe Ordnerversandbox
,
ordner versandbox
,
Kartons
,
Ordnerversand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordnerversandkarton 320x288mm 50-80A anthrazit
1-PACK
VN-4244
ab € 11,80*
Zubehör
Ordnerversandkarton 320x290x35-80mm für A4 Ordner 35-80mm weiß
1-PACK
VN-4314
ab € 11,63*
Zubehör
Ordnerversandkarton Selbstklebeverschluss 330x290x-120mm braun für 1-2 Ordner A4
1-PACK
VN-4877
ab € 21,28*
Zubehör
Ordnerversandverpackungen braun für A4 Ordner 35-80mm
1-PACK
VN-4371
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen