| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4174 Herst.-Nr.: AC-N23123 EAN/GTIN: 9184174000019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | activaTape Light - Low Noise Klebeband für Packstücke bis 40 kg
Das transparente low noise Klebeband besteht aus einer PP-Folie und ist auf einer Seite mit unserem PK-6 Kleber beschichtet. Dieser Kleber klebt sehr gut auf fast allen Verpackungsmaterialien. Auch Recycling Kartonagen können mit diesem Klebeband fest verschlossen werden. Das Klebeband ist bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C einsetzbar.
- Breite 48mm
- Bandlänge 66 meter
- extrem Reißfest durch die starke PP Folie
- natürliche Optik und Haptik
- klebt bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C
- sehr starke Klebkraft durch den PK6-Kleber
- leicht zu Verarbeiten
- klebt sicher auf Recycling-Kartonagen
- leise abrollend
- Full Length Garantie: Wir garantieren, dass die Klebebänder in der angegebenen Länge ausgeliefert werden.
- Farbe: transparent
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 48mm 66m, packband transparent, packband, KLEBEBAND, Klebebänder, 50, mm, Breite, PP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |