Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag 90x90x115cm mit Schürze und Auslauf SWL 1.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4245
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-15711007
EAN/GTIN:
     4061843967222
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big Bag 90 x 90 x 115 cm mit Schürze und Auslauf unbeschichtet

SWL 1.500 kg
SF 5:1
Unbeschichtet
4 Hebeschlaufen
Schürzendeckel zum Zubinden
Auslaufstutzen: Durchmesser 35 cm, Länge 50 cm
Schlaufen- und Nahtfarben können von den Abbildungen abweichen!
Ballen á 70 Stk.
280 Stück/Palette

  • Länge: 90 cm
  • Breite: 90 cm
  • Höhe: 115 cm
  • Farbe: natur/weiß
  • Beschichtung: Nein
  • Einsatzzweck: Saatgut, Kies, körniges Material
  • Fassungsvermögen: ca. 930 Liter
  • Material: PP
  • Sicherheitsfaktor: SF 5:1
  • Traglast: SWL 1.500 kg
  • UV-Beständigkeit: 150 KLY


Sicherheitshinweis:
Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit. Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung. Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert.
Weitere Suchbegriffe: bausack, Säcke, Big, Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.