| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4277 Herst.-Nr.: IN-Q530028 EAN/GTIN: 5206970001442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pappbecher 'Coffee To Go' mit COFFEE LOVERS Motiv - Durchmesser: ca. 9 cm
- Höhe: ca. 11 cm
- Volumen bei Füllmenge bis 20 mm unter dem Rand: 300ml (12oz)
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 410ml (14oz)
- Höhe: ca. 11 cm
- Material: Papier - PE beschichtet
- Mit Entsorgungshinweis
- Inhalt: 50 Stk.
Bilder sind symbolhaft, geringfügige Abweichnungen sind möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Party-Einweggeschirr, Party-Geschirrset, Partygeschirr, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, PAPPBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |