Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel transparent aus rPet für Pappschalen rechteckig 173x120mm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4306
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PCV-22144
EAN/GTIN:
     7611243605933
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Deckel für Rechteck-Schale aus Kraftpapier 500ml, 650ml, 750ml und 1000ml mit 173x120mm

  • Material: rPet
  • Abmessungen: 17,3 x 12 cm
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, einwegschale pappe, einweg pappschalen, einwegschale 500ml, DECKEL, FÜR, RECHTECKSCHALE, Gastrobedarf, Feinkostbecher, Rechteckschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
PCV-23120FSC
ab € 12,81*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23117FSC
ab € 8,64*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23118FSC
ab € 9,59*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23119FSC
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.