Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel transparent aus PP für Pappschalen rechteckig 173x120mm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4312
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PCV-22146
EAN/GTIN:
     7611243605834
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Deckel für Rechteck-Schale aus Kraftpapier 500ml, 650ml, 750ml und 1000ml mit 173x120mm

  • Material: PP
  • Abmessungen: 17,3 x 12 cm
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, einwegschale pappe, einweg pappschalen, einwegschale 500ml, DECKEL, FÜR, RECHTECKSCHALE, Gastrobedarf, Feinkostbecher, Rechteckschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
PCV-23120FSC
ab € 12,81*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23117FSC
ab € 8,64*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23118FSC
ab € 9,59*
Zubehör
VEPATIM
PCV-23119FSC
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.