Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Putztuchrolle perforiert 100% Zellstoff 2-lagig Ø 19 x 19cm x 100m weiß, 6 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4328
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-60122
EAN/GTIN:
8591199601229
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putztuchrolle Haushaltsrolle Küchenrolle perforiert 100% Zellstoff 2-lagig
Diese Putztuchrollen bestehen aus 100% Zellstoff-Material und sind so optimal für den Hygienebereich und
auch für Lebensmittel geeignet. Aber auch für Reinigungs- und Pflegearbeiten einsetzbar.
Die Haushaltsrollen eignen sich ideal zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen und Aufwischen feuchter und trockener Rückstände.
Das Putzpapier für Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitswesen, Industrie, Großküchen, ist aber auch für den privaten Gebrauch optimal geeignet.
für klassische Abrollung oder Innenabwicklung
2-lagige Haushaltsrolle, Küchenrolle
mit Perforation alle 22cm
Für Spendersysteme geeignet
extrem saugstark, fusselarm
Material: Tissue-Papier Hygienepapier aus 100% Zellstoff (PAP)
Rollenlänge: 100m
Kerndurchgmesser: ca. 5,5cm
Größe, Abmessung:
1 Rolle: Ø 19 x 19cm, Packung: 56 x 37 x 19cm
Farbe:
weiß
Inhalt: 6 Stk.
... >
Lager 2607
>
Hygiene
>
Handtuchpapierrollen
... >
Haushalt
>
Putzen und Reinigen
>
Handtuchpapierrollen
... >
Lager 2607
>
Hygiene
>
Putzpapierrollen
... >
Haushalt
>
Putzen und Reinigen
>
Putzpapierrollen
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
putzpapier weiß 2-lagig
,
einwegputztücher
,
papier-wischtücher weiß
,
PUTZTUCHROLLE
,
Hygiene
,
Putzpapierrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spender 'Hyg.Soft' für Putztuch, Handtuch Rollen mit Innenabwicklung Ø 20cm weiß
VEPATIM
WX-60722
ab € 20,87*
Zubehör
Spender INTRO für Putztuch, Handtuch Rollen mit Innenabwicklung Ø 20cm, weiß
VEPATIM
WX-62022
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen