| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4357 Herst.-Nr.: WX-79120 EAN/GTIN: 8591199791203 |
| |
|
| | |
| Deckel weiß für Aluschale Pasta Schale Grillschale mit 250ml Volumen Einlegedeckel aus Pappe und Aluminium zum Verschließen unserer Aluschalen. Der Deckel ist ideal geeignet, wenn Sie unsere Aluschalen zum Einfrieren, kochen, backen, grillen oder dünsten verwenden möchten. Durch die Papieroberfläche können Sie die Behälter auch einfach beschriften. - Deckel für Aluschale Nr. WX-79125
- Bei vorsichtiger Verwendung auch mehrmals verwendbar.
- Profi-Qualität für Gastronomie und Gewerbe
- Passend für alle Aluschalen mit den Abmessungen: 12,9 x 10,3 x 3,4 cm
- Material: Pappe (dadurch sehr gut zum Beschriften geeignet) / Aluminium für die Innenseite
- Dicke / Stärke: ca. 1mm
- Größe, Abmessung: 12 x 9,5 cm, Packung: 12 x 9,5 x 4,3cm
- Gewicht: 0,37 kg
- Farbe: Oberseite: Papier - weiß, Unterseite: Alu - Silber
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| |