Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Partydekoration
>
Girlande
>
Artikel
Girlande 'Happy Halloween' aus Papier 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4431
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DS-14291
EAN/GTIN:
4061843964764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Happy Halloween Buchstaben in schwarz & orange gemischt
Länge: 2m
Produktmaterial: 300gsm Papier
Verpackung: Beutel mit Header
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Halloween
Weitere Suchbegriffe:
Halloween-Dekoration
,
halloween dekoration
,
Haushalt
,
Partyartikel
,
Halloween
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrbänder 3 Motive aus PE 3.5m x 6.4cm Inhalt, 3 Stk.
VEPATIM
DS-14286
ab € 1,63*
Zubehör
Girlande 'Folterwerkzeug' aus Papier 2m
VEPATIM
DS-14290
ab € 2,39*
Zubehör
Girlande 'Kürbis' aus Papier schwarz & orange 281cm
VEPATIM
DS-14292
ab € 2,06*
Zubehör
Hängedekor 'Fledermaus' aus Papier glitzernd schwarz 120cm
VEPATIM
DS-14288
ab € 1,80*
Zubehör
Hängedekor 'Fledermaus' aus Papier schwarz/orange 69cm
VEPATIM
DS-14294
ab € 3,33*
Zubehör
Hängedekor 'Skelett' aus Papier 135cm
VEPATIM
DS-14287
ab € 3,33*
Zubehör
Hängedekor 'Totenkopf' aus Papier weiß 110cm
VEPATIM
DS-14289
ab € 1,92*
Zubehör
Rosetten '3er-Set' schwarz/orange Ø40cm/32cm/20cm, 3 Stk.
Decorservice
DS-14293
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen