Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Trinkhalm
>
Papiertrinkhalme
>
Artikel
Trinkhalme aus Papier bunt Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4432
Hersteller:
Decorservice
Herst.-Nr.:
DS-25238NA
EAN/GTIN:
4061843505509
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Länge: 21cm
Durchmesser: 6mm
Farbe: Rot, Blau, Grün und Gelb gemischt in einer Packung
Material: Papier (UMWELTFREUNDLICH)
Nachhaltige Verpackung: Kartonbox ohne Plastik
lebensmittelecht
stabil und lange haltbar in Flüssigkeiten
aus FSC®-zertifiziertem Papier
... >
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Trinkhalme
>
Papiertrinkhalme
... >
Einweggeschirr
>
Trinkhalme
>
Papiertrinkhalme
Weitere Suchbegriffe:
Stroh-Halme
,
Strohhalme
,
Trink-Halme
,
Trinkhalm
,
stroh-halme papier
,
stroh halme
,
strohhalme 21cm
,
Trinkhalme
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Trinkhalme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trinkhalme aus Papier blau gestreift Ø6mm, 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25107
ab € 1,64*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier braun natur Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25206NA
ab € 1,69*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier bunt gestreift Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25239NA
ab € 1,69*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier bunt Ø6mm 21cm, 500 Stk.
Decorservice
DS-25312NA
ab € 7,69*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier pink gestreift Ø6mm, 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25105NA
ab € 1,71*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier schwarz einzeln gehüllt Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25241NA
ab € 2,19*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier schwarz gestreift Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25327NA
ab € 1,69*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier schwarz kariert Ø6mm, 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25104
ab € 1,67*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier schwarz Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25182NA
ab € 1,69*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier schwarz Ø6mm 21cm, 500 Stk.
Decorservice
DS-25216NA
ab € 7,77*
Zubehör
Trinkhalme aus Papier weiß Ø6mm 21cm, 100 Stk.
Decorservice
DS-25240NA
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen