| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4448 Herst.-Nr.: HO-16060010 EAN/GTIN: 4002836160602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Runder Pappteller/Grillteller P29
- Material: Frischfaser mit Fettbarriere
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Größe: 28cm Ø - 2cm tief (Abweichungen +/- 3% möglich)
- Farbe: weiss
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einwegteller pappe, einweg teller, einwegteller rund, GRILLTELLER, Gastrobedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |