Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbodenbeutel Blau 55 + 30mm x 175mm 4-lagig, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4455
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     EP-35BB50B
EAN/GTIN:
     9184455000011
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Blockbodenbeutel 4-lagig, Blau

Blockbodenbeutel aus Kraftpapier oder Polypropylen (OPP) sind standfest, geruchsneutral und wiederverschließbar.
Sie bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Unsere Blockbodenbeutel bilden beim Entfalten eine Standfläche und stehen auch ohne Inhalt fest.
Sie sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten, gemahlenen Produkten.
Durch die Plastikfolie ist eine lange und trockene Lagerung gewährleistet und das Aroma bleibt erhalten.

  • Material: OPP19 (aussen) / Kraftpapier 30g / PET12 / CPP25 (innen)
  • Füllmenge bis zu 50g
  • Farbe: Blau
  • Seiten gesiegelt – nicht geklebt
  • standfest
  • lebensmittelecht
  • Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
  • Inhalt: 1000 Stk.


Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, pp-beutel, BLOCKBODENBEUTEL, Beutel, 4-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,14*
€ 113,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,32*
€ 102,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,85*
€ 91,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.