Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher Getränkebecher weiß 100 ml PP, Ø 57 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-453
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-73241
EAN/GTIN:
     8591199732411
Suchbegriffe:
TRINKBECHER
Gastrobedarf
Transparente
Becher
  • Füllinhalt: 100 ml
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Durchmesser: ca. 57mm
  • Höhe: ca. 68 mm
  • Farbe: weiß
  • Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 100 Stk.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12423
ab € 5,46*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 065.59
ab € 0,54*
Sonstiges
VEPATIM
PAP-11504_100
ab € 2,69*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 066.04
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.