Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 650x450x(250)-500mm mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4575
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     KA_650_450_500_32BC
EAN/GTIN:
     9184575000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 650x450x(250)-500mm VARIABLE HÖHE, 2wellig
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 650mm x 450mm x 500mm*
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • HÖHE 250mm - entspricht 650mm x 450mm x 250mm
    • HÖHE 400mm - entspricht 650mm x 450mm x 400mm
    • HÖHE 500mm - entspricht 650mm x 450mm x 500mm(= Originalgrösse)
    • Qualität: 2wellig - Materialstärke 5,5-6,0mm
    • bis zu 30kg belastbar
    • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
    • Farbe: braun
    Kartons mit variabler Höhe:
    Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

    Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
    Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

    Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 130 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 52 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 130 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.