Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 800x600x312mm (Außenmaß) 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4591
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4591
EAN/GTIN:
     9184591000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 800x600x312mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 793x593x298mm
  • Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
  • Gewicht ca. 1,314 kg


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 900,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 3,75225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 977,1912*
€ 1.162,85753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 968,58*
€ 1.152,6102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 939,3216*
€ 1.117,7927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 920,0016*
€ 1.094,8019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 900,54*
€ 1.071,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.