Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 600x500x500mm 2-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4600
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
VN-4600
EAN/GTIN:
9184600000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Verpackungs- und Versandkartons
2-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 608x508x516mm
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 600x500x500mm
Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
Gewicht ca. 1,176 kg
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 600 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton zweiwellig
,
faltkarton
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 468,801*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 3,12534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,441*
€ 839,47479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,05*
€ 611,7195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,2805*
€ 589,3838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,251*
€ 576,25869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,801*
€ 557,87319
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen