Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 800x300x200mm 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4636
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4636
EAN/GTIN:
     9184636000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 807x300x213mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 800x300x200mm
  • Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
  • Gewicht ca. 600 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.