| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4640 Herst.-Nr.: PPE-P32-BIO3700 EAN/GTIN: 9184640000017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio-Automatenbecher Kaffeebecher "Coffee to go", Pappe beschichtet, 300 ml Die Umwelt zu schonen liegt in unser aller Verantwortung. Der Einsatz unseres Bio-Automatenbechers ist ein Beitrag dazu. Seine besondere Beschichtung macht ihn vollständig kompostierbar. Er ist dabei ebenso beständig und haltbar wie herkömmliche Automatenbecher aus Papier. Natürlich ein Muß für alle hochwertigen Automatenstellplätze! Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen! - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit neuem Motiv "Bio Green"
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- FSC® zertifiziert und klimaneutral
- Innenbeschichtung aus Biokunststoff PLA (Statt PE).
PLA wird zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen. - Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 10 % Alkoholgehalt
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und alkoholische Getränke bis max. 10% Alkoholgehalt
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus biokompatibler Polymilchsäure (PLA)
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 300 ml
- Abmessungen: Höhe: 120mm, Öffnungsdurchmesser: 80mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
Zusatzinfo zu diesen BIO-Trinkbechern: Mit diesen Bio-Bechern tragen Sie positiv zum Umweltschutz bei. Die Bio-Becher sind entsprechend der EU-Norm EN 13432 mit dem „OK compost“ Siegel zertifiziert. Entsprechend dieser Norm sind die Becher samt Farbaufdruck vollständig biologisch abbaubar und kompostierbar. Die Papierfasern stammen von skandinavischen Lieferanten, die FSC®-konform in nachhaltiger Forstwirtschaft arbeiten (FSC® – Forest Stewardship Council Certifi cate). Die hauchdünne PLA-Innenbeschichtung besteht aus einem Biopolymer auf Maisstärkebasis. PLA weist die gleichwertige Qualität hinsichtlich Dichtheit sowie Geruchs- und Geschmacksneutralität auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Automaten-Becher, Automatenbecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, heißgetränkebecher 300 ml, automaten becher, hartpapierbecher 300ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |