Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 304x217x150mm 1-wellig für A4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4643
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-4643
EAN/GTIN:
     9184643000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 1-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 309x222x160mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 304x217x150mm
  • Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle mit Wellenhöhe ca. 2,4mm)
  • Passend für: A4
  • Gewicht ca. 140 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 88 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 176 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.