| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4652 Herst.-Nr.: PPE-P23-3500 EAN/GTIN: 9184652000012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißgetränkebecher Premium, mit Motiv "Winterlandschaft", Pappe beschichtet, 200 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Winterlandschaft" und Entsorgungshinweis
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 10 % Alkoholgehalt
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 200 ml
- Mit Füllmarkierung bei 200ml
- Abmessungen: Höhe: 90mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
Auf Grund der Kennzeichnungspflicht für Einwegbecher muß auch auf Pappbecher mit sehr geringem Kunststoffanteil ein Hinweis mit Piktogramm aufgedruckt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, heissgetränkebecher 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, HEIßGETRÄNKEBECHER, Haushalt, Partyartikel, Weihnachten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |