Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher Smoothiesbecher Dessertbecher 500 ml, Ø 95mm, PET, glasklar, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4662
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-76105
EAN/GTIN:
     8591199761053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Unsere PET Becher sind glasklare und bruchfeste Becher für Getränke, Desserts, Smoothies (halbgefrorene Getränke aus Fruchtsaft), Obstsalat, Eiscafés, Eistees, Cocktails, Softeis, Salatshakes, Milchshakes, Joghurtshakes, Frozen Joghurt etc.

Im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP sind PET-Becher deutlich stärker und robuster.

In Verbindung mit den optional erhältlichen Kreuzschlitz-Deckeln sowie Dom-Deckeln mit oder ohne Loch haben Sie viele Einsatzmöglichkeiten und gewährleisten Ihren Kunden einen sicheren Transport.

  • Füllinhalt: 500 ml
  • Material: PET
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP deutlich stärker und robuster
  • ideal für Frozen Drinks, Desserts und Smoothies
  • mit Füllstrich
  • Lebensmittelecht
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Höhe: 151mm
  • Durchmesser 95mm
  • Gewicht pro Stk: 12,9gr.
  • Farbe: transparent - glasklar
  • Inhalt: 50 Stk.
  • Kreuzschlitzdeckel sowie Dom-Deckel mit oder ohne Loch sind extra erhältlich


Die Abbildung kann vom Original geringfügig abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, ausschankbecher, SMOOTHIESBECHER, Trinkbecher, Gastrobedarf, Smoothies/Dessert, Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
WX-76195
ab € 1,55*
Zubehör
VEPATIM
WX-76194
ab € 1,56*
Zubehör
VEPATIM
WX-76197
ab € 1,90*
Zubehör
VEPATIM
WX-76196
ab € 1,89*
Zubehör
VEPATIM
WX-76190
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.