Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 217x172x110mm 2-wellig für A5+ weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4700
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-4700
EAN/GTIN:
9184700000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Verpackungs- und Versandkartons
2-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 225x180x126mm
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 217x172x110mm
Material: 2.30BE weiß N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
Passend für: A5+
Gewicht ca. 131 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Din A5 Grösse
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 300 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton zweiwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,46*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 252 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 504 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen