Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag 90x90x110cm beschichtet Typ Asbest mit 2 seitigem Asbestaufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4710
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-15730010
EAN/GTIN:
     4061843967437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
Big Bag 90 x 90 x 110 cm Typ ASBEST, beschichtet

SWL 1.000 kg
SF 5:1
PP beschichtet (Typ Uni A)
4 Hebeschlaufen
Schürze zum Zubinden
Geschlossener Boden
2-seitiger Asbestaufdruck
Schlaufen- und Nahtfarben können von den Abbildungen abweichen!
Ballen á 120 Stk.
360 Stück/Palette

  • Länge: 90 cm
  • Breite: 90 cm
  • Höhe: 110 cm
  • Beschichtung: Ja
  • Einsatzzweck: Asbest
  • Fassungsvermögen: ca. 890 Liter
  • Material: PP
  • Sicherheitsfaktor: SF 5:1
  • Traglast: SWL 1.000 kg
  • UV-Beständigkeit: 150 KLY


Sicherheitshinweis:
Die Big Bags sind aus PP (Polypropylen) hergestellt. Sie sind bedingt UV-beständig. Bei längerem Einsatz im Außenbereich leiden die technischen Werte wie zum Beispiel die Tragfähigkeit. Vermeiden Sie daher eine längere Lagerung in der UV-Strahlung. Bitte achten Sie - mit Hinblick auf Arbeitsschutzrichtlinien - darauf, dass sich die Traglast der Big Bags durch Witterungseinflüsse verringert.r='1'>
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Säcke, Big, Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.