Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Neopor® 350 x 350 x 300 mm 12,5 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4714
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-516535
EAN/GTIN:
     9184714000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Die Isolierboxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte.
  • Material: Neopor-EPS
  • Farbe: grau
  • Wandstärke: 50 mm
  • Fassungsvermögen: 12,5 Liter
  • Außenmaße: 350 x 350 x 300 mm
  • Innenmaße: 250 x 250 x 200 mm
  • Inhalt: 1 Stk.
Neopor® zeichnet sich durch ein hervorragendes Wärme- und Kältedämmvermögen, durch hohe Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und seine Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren. Sie setzen im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen die Wärmeleitfähigkeit herab und verleihen dem Material seine silbergraue Farbe. Neopor® ist das silbergraue Pendant zum weißen Styropor®-Schaumstoff und hat eine um 10% bessere Isolationseigenschaft.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, NEOPOR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,82*
€ 137,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,86*
€ 135,4934
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,90*
€ 79,611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 63,99*
€ 76,1481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-517437
ab € 207,28032*
Zubehör
1-PACK
SP-517438
ab € 184,90032*
Zubehör
1-PACK
SP-517436
ab € 57,64008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.