Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Automatenbecher Kaffeebecher 70,3mm Ø, weiß, Pappe beschichtet, 180 ml 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4719
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PPE-P18-0001
EAN/GTIN:
9184719000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Automatenbecher Kaffeebecher weiß, Pappe beschichtet, 180 ml
Hochwertiger Automatenbecher aus Papier geeignet für alle Becherwerke mit 70,3 mm Durchmesser. Ein Muß für alle hochwertigen Automatenstellplätze.
Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen!
Hochwertiger Heiß- und Kaltegetränkebecher weiß
Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen
Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
Garantiert Lebensmittelecht
Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
Aus EU-Produktion (keine Importware)
Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
Optisch ansprechend
Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
Volumen: 180 ml
Abmessungen: Höhe: 92mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 70,3mm
Passende Domdeckel seperat erhältlich
Unterverpackung: 50 bzw. 100 Stk. (je nach Charge)
Inhalt: 100 Stk.
... >
Einweggeschirr
>
Heißgetränkebecher
>
Automatenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Automaten-Becher
,
Automatenbecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
Kaffee-Becher
,
Kaffee-Pott
,
Kaffeebecher
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
automatenbecher 180 ml
,
automatenbecher
,
kaffeebecher pappe
,
AUTOMATENBECHER
,
Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0888*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Domdeckel passend für Automatenbecher + CoffeeToGo- 180ml mit 70,3mm Ø, 100 Stk.
1-PACK
PPE-D70-1002
€ 0,0734*
Zubehör
MultiCup Becherspender für Trinkbecher aus Pappe und Kunststoff mit Ø 70mm, weiß
VEPATIM
WX-60895
€ 17,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.