Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 7000mm x 50m, 40my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4724
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-00170043
EAN/GTIN:
     9184724000018
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 7000 mm
  • Stärke: 40my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • Faltung: 1,20 m
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.