Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 8000mm x 50m, 40my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4748
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-00180043
EAN/GTIN:
     9184748000018
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 50 m
  • Breite: 8000 mm
  • Stärke: 40my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • Faltung: 1,00 m
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.