Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Abdeckfolie für sehr langfristige Verwendung 5 Jahre 6000mm x 25m, 200my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4750
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-05106001
EAN/GTIN:
     9184750000013
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie
Wir garantieren Ihnen eine Haltbarkeit dieser Folie (bei Einsatz in Deutschland, Österreich oder Schweiz-Breitengraden, Westeuropa) von 5 Jahren im Außenbereich.
Einsatzzweck: Gewächshäuser, Frühbeete, Holzabdeckungen, Campingwagen/Wohnwagenabdeckungen, Zelte/Vorzelte, Partyüberdachungen, Pool- oder Schwimmbadabdeckungen, Windschutz, ...
Eigentlich überall wo lange Haltbarkeit im Freien gefordert wird.
  • Länge: 25 m
  • Breite: 6000 mm
  • Stärke: 200my
  • Faltung bei 800 mm
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent
  • UV-Garantie: 5 Jahre bei Einsatz in Westeuropa
  • Sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
  • Frost- und Hagelbeständig


Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Je nach Charge kann auf der Folie eine Artikelnummer und/oder eine Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein.
Weitere Suchbegriffe: ABDECKFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.