Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Alu-Grillpfanne
>
Artikel
Alu-Servierschale Aluschale Grillschale eckig 1500ml inklusive Deckel, 5 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4759
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-65150
EAN/GTIN:
8591199651507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
Eckige Einweg-Aluschale inklusive passendem Deckel
Mit stehendem Rand - Umbiegen des Stehrandes fixiert den Deckel
Abmessungen: 24,5 x 12,5 x 7,0 cm
Volumen: 1500 ml
Inhalt: 5 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Alu-Geschirr/-Pfannen
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Grillschalen/Grillpfannen
Weitere Suchbegriffe:
Einweggrillschale
,
Alu-Schalen
,
Aluminium-Schalen
,
Aluminiumschalen
,
Aluschale
,
aluminiumschalen
,
ALUSERVIERSCHALE
,
Alu-Servierschale
,
Gastrobedarf
,
Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,174*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.