Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Servierschale Aluschale Grillschale 470ml, 145x120x41mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4765
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-79147
EAN/GTIN:
     8591199791470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Eckige Einweg-Aluschale
  • Mit stehendem Rand - Umbiegen des Stehrandes fixiert den Deckel
  • Abmessungen: 14,5 x 12,0 x 4,1 cm
  • Volumen: 470 ml
  • Passende Deckel seperat erhältlich
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einweggrillschale, Alu-Schalen, Aluminium-Schalen, Aluminiumschalen, Aluschale, alu-schale eckig, alu schalen, aluminiumschalen 470 ml, ALUSERVIERSCHALE, Alu-Servierschale, Gastrobedarf, Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
WX-79140
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.