Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Servierschale Aluschale Grillschale 900ml, 218x112x60mm, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4779
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-79199_010
EAN/GTIN:
     9184779000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Eckige Einweg-Aluschale
  • Abmessungen: 21,8 x 11,2 x 6,0 cm
  • Volumen: 900 ml
  • Passende Deckel separat erhältlich
  • Inhalt: 10 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einweggrillschale, Alu-Schalen, Aluminium-Schalen, Aluminiumschalen, Aluschale, aluminiumschalen, ALUSERVIERSCHALE, Alu-Servierschale, Gastrobedarf, Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.