Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Styroporbox
>
Artikel
Isolierboxen mit Deckel aus EPS 210 x 165 x 115 mm 1,5 Liter, inkl. Umkarton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4799
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
SP-528864
EAN/GTIN:
9184799000012
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
Material: EPS
Farbe: weiß
Wandstärke: 23 mm
Fassungsvermögen: 1,5 Liter
Außenmaße: 210 x 165 x 115 mm
Innenmaße: 170 x 125 x 75 mm
mit Umkarton 216x171x120mm F0201 1.31Ew / Der Umkarton ist flach liegend beigelegt.
Inhalt: 1 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Gastroverpackungen
>
Isolierboxen EPS
Weitere Suchbegriffe:
styropor box 1,5l
,
styropor box
,
styropor- transportboxen
,
ISOLIERBOX
,
Isolierboxen
,
Gastrobedarf
,
Gastroverpackungen
,
EPS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 168,28032*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 78 Stück (ab € 2,15744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,74002*
€ 378,11062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,12072*
€ 307,16366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,41066*
€ 290,84869
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 230,0805*
€ 273,7958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,36068*
€ 269,36921
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 214,03044*
€ 254,69622
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 202,58004*
€ 241,07025
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 187,60014*
€ 223,24417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,28032*
€ 200,25358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen