Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Styroporbox
>
Artikel
Isolierboxen mit Deckel aus EPS 330 x 200 x 185 mm 4,7 Liter, inkl. Umkarton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4802
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
SP-522580
EAN/GTIN:
9184802000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
Material: EPS
Farbe: weiß
Wandstärke: 30 mm
Fassungsvermögen: 4,7 Liter
Außenmaße: 330 x 200 x 185 mm
Innenmaße: 270 x 140 x 125 mm
inkl. Umkarton 334x204x191mm F0201 1.21 Ew (weiß) / Der Umkarton ist flach liegend beigelegt.
Inhalt: 1 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Gastroverpackungen
>
Isolierboxen EPS
Weitere Suchbegriffe:
styropor box 4,7l
,
styropor box
,
styropor- transportboxen
,
ISOLIERBOX
,
Isolierboxen
,
Gastrobedarf
,
Gastroverpackungen
,
EPS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 109,05015*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 29 Stück (ab € 3,76035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,31018*
€ 260,97911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,31017*
€ 205,0491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,15015*
€ 195,33868
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 146,18001*
€ 173,95421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,49005*
€ 169,56316
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 140,84024*
€ 167,59989
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 131,91027*
€ 156,97322
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 122,32026*
€ 145,56111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,05015*
€ 129,76968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen