Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x300x300mm 2-wellig braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4829
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4829
EAN/GTIN:
     9184829000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 508x308x316mm
  • Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 500x300x300mm
  • Material: 2.03BE N2 (BE-Welle mit Wellenhöhe ca. 4mm)
  • Gewicht ca. 522 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,276* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.