Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Füllstoffe
>
Luftkissenmaschine
>
Artikel
Luftkissenmaschine activaAir LM 2001 5m/min, Luftpolsterkissen bis 700m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4831
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
AC-BP2000
EAN/GTIN:
9184831000017
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
Die activaAir BP2001 Luftpolstermaschine verarbeitet bis zu 5 Meter Luftpolsterkissen pro Minute und hat ein extrem gutes Preis-, Leistungsverhältnis.
Sie sparen enorm viel Kosten, Zeit, Material und Arbeitsaufwand.
Details:
BP2001 Luftpolstermaschine - Die verbesserte Alternative der BP2000
Produktionsgeschwindigkeit: 3 - 5 Meter/Minute
Kettenproduktion: Ja
Mattenproduktion: Ja
Meter/Rolle:
700m (Kette)
450 m (Matte)
Folienstärke: 18 - 40 my
Gewicht: 4 Kg
WEEE-Reg-Nr. DE 31062111
Kostengünstige Produktion von Umweltfreundlich und Recyclingfähig Luftpolsterkissen / -matten
Vorperforiert für leichtes Abtrennen
Positives Firmenimage dank professionellem Packergebnis
Maschine arbeitet extrem leise und wirtschaftlich
Leichte und sehr übersichtliche Bedingung
Leicht und kompakte Bauweise
Modernes Design
Flexibel einsetzbar. Einfach an den Packtisch mitnehmen, wo sie gerade gebraucht wird und Luftpolstermatten und Luftpolsterketten direkt dort produzieren, wo sie gerade gebraucht werden
... >
Lager 2607
>
Verpackungsmaterial
>
Luftpolsterkissen
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolsterkissengerät
,
luftkissenmaschine
,
AC-BP2001
,
LUFTKISSENMASCHINE
,
Luftpolsterkissen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 422,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,39*
€ 502,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luftkissenfolie für ActivaAir, Polster 200x100 mm, Länge 700 m, 7000 Luftkissen
VEPATIM
AC-BP2104
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen