|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2607D-4840 Herst.-Nr.: PPE-P32-2800 EAN/GTIN: 9184840000015 |
| |
|
|  |  |
 | Automatenbecher Kaffeebecher "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 300 ml Hochwertiger Automatenbecher aus Papier geeignet für alle Becherwerke mit 80 mm Durchmesser. Ein Muß für alle hochwertigen Automatenstellplätze. Natürlich können Sie unsere Automatenbechervielfalt auch außerhalb des Einsatzes in Vendingautomaten ganz normal für den Ausschank heißer Getränke nutzen! - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit neuem Motiv "Coffee Mountain" und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 300 ml
- Abmessungen: Höhe: 120mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (die Abbildungen können abweichen)
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Automaten-Becher, Automatenbecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, automatenbecher, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf |
|  |  |
| |