| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4871 Herst.-Nr.: PPE-P23-2800_SET EAN/GTIN: 9184871000015 |
| |
|
| | |
| Kaffeebecher Premium mit Deckel, mit Motiv "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 200 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee Mountain"
- Inkl. passendem schwarzen Deckel mit Trinköffnung
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 200 ml
- Mit Füllmarkierung bei 200ml
- Abmessungen: Höhe: 90mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 200ml, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |