| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4872 Herst.-Nr.: PPE-P32-2800_SET EAN/GTIN: 9184872000014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeebecher Premium mit Deckel, mit Motiv "Coffee Mountain", Pappe beschichtet, 300 ml - Besonderheit: hoch und schmal Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit Motiv "Coffee Mountain" und Entsorgungshinweis lt. EU-Gesetz
- Inkl. passendem schwarzen Deckel mit Trinköffnung
- Besonderheit: Dieser Becher ist hoch und schmal (80mm Deckel erforderlich!)
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 300 ml
- Mit Füllmarkierung bei 300ml
- Abmessungen: Höhe: 120mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (die Abbildungen können abweichen)
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
Hinweis: Auf Grund der Kennzeichnungspflicht für Einwegbecher muß auch auf Pappbecher mit sehr geringem Kunststoffanteil ein Hinweis mit Piktogramm aufgedruckt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |