| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4875 Herst.-Nr.: PPE-P24-3700_SET EAN/GTIN: 9184875000011 |
| | |
|
| | |
| Kaffeebecher Premium mit Deckel, mit Motiv "Coffee Mountain" und Deckel, Pappe beschichtet, 250 ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Hochwertiger Heißgetränkebecher mit neuem Motiv "Coffee Mountain"
- Inkl. passendem schwarzem Deckel mit Trinköffnung
- Empfohlener Temperaturbereich: -20ºC bis +90ºC
- Ideal für Coffee To Go, Cappuccino To Go, Latte Macchiato, Tee, Heiße Schokolade und andere alkoholfreie Getränke
- Garantiert Lebensmittelecht
- Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
- Premium-Pappbecher, sehr stabile Qualität
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Hergestellt aus hitzebeständigem Hartpapier mit einer Innenbeschichtung aus PE
- Geeignet für Getränke bis maximal 90° C und maximal 5 % Alkoholgehalt
- Optisch ansprechend
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 250 ml
- Abmessungen: Höhe: 108mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, kaffeebecher pappe 250ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 250 ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, CoffeeToGo |
| | |
| |