| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4884 Herst.-Nr.: WX-76030_SETOO EAN/GTIN: 9184884000019 |
| | |
|
| | |
| Unsere PET Becher sind glasklare und bruchfeste Becher für Getränke, Desserts, Smoothies (halbgefrorene Getränke aus Fruchtsaft), Obstsalat, Eiscafés, Eistees, Cocktails, Softeis, Salatshakes, Milchshakes, Joghurtshakes, Frozen Joghurt etc. Im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP sind PET-Becher deutlich stärker und robuster. - Füllinhalt: 300 ml
- Inkl. Premium-Domdeckel ohne Öffnung
- Auslaufsicher (schnappt fest zu)
- Material: PET
- Garantiert Lebensmittelecht
- im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP deutlich stärker und robuster
- ideal für Frozen Drinks, Desserts und Smoothies
- mit Füllstrich
- Lebensmittelecht
- Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Höhe ohne Deckel: 123mm
- Höhe inkl. Deckel: ca. 155mm
- Durchmesser 78mm
- Gewicht pro Stk: 7,8gr.
- Farbe: transparent - glasklar
- Inhalt: 50 Stk.
Die Abbildung kann vom Original geringfügig abweichen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |