Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwände / Deckblätter Chromo glossy, 250gr/m2, A4, rosa, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4899
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PA-8038190
EAN/GTIN:
     8717448038190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RÜCKWÄNDE
DECKBLÄTTER
Binden
Zubehör
Rückwände / Deckblätter in HIGHGloss Qualität (250gr/m2) mit CHROMO-Glanz in rosa für A4

Für einen glänzenden Einband und eine perfekte Präsentation Ihrer gebundenen Dokumente. Der Bindekarton ist bestens geeignet als Rückwand, Deckblatt oder als Trennblatt für Draht-, Plastik- und ibiClick-Bindungen.
  • zur Veredelung Ihrer gebundenen Dokumente
  • für eine perfekte Präsentation
  • Größe mm: 210 x 297 mm
  • Format: Din A4
  • Ausführung: Glanzkarton
  • Stärke: 250gr/m2
  • Farbe: rosa
  • Ausführung: Farbig glänzend, innen weiß matt
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Ringbinden, Deckblätter Glossy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.