Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papiertragetaschen
>
Artikel
Papiertragetaschen aus Kraftpapier 320+120x400mm violett, 250 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5020
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-52050011
EAN/GTIN:
9185020000016
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
1-pack papiertragetaschen aus kraft...
papier-tragetasche
Farbige Papiertragtaschen mit innenliegenden Flachhenkeln
Material: Aus stabilem Kraftpapier (80gr./m2)
Abmessungen: 320 + 120 x 400 mm (Breite + Bodenfalte x Länge)
Farbe: Violett
Mit Flachhenkel, innen geklebt - Henkelfarbe: weiß
Inhalt: 250 Stk.
Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird
... >
Gastrobedarf
>
Gastroverpackungen
>
Tragetaschen Papier
Weitere Suchbegriffe:
papiertragetaschen aus kraftpapier
,
PAPIERTRAGETASCHEN
,
Gastrobedarf
,
Gastroverpackungen
,
Tragetaschen
,
Papier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,84*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,41*
€ 112,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,35*
€ 102,76
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 86,30*
€ 102,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,33*
€ 100,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,83*
€ 95,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,84*
€ 81,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen