Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltbodenschachtel 400x300x80mm schnell aufzurichten und wiederverschließbar weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5080
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-5080
EAN/GTIN:
9185080000018
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
geeignet zum Versand von Drucksachen, Textilien, Kosmetika, Kleinteilen usw.
schnell aufzurichten
flache Anlieferung
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 409x306x83mm
Innenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 400x300x80mm
Material: 1.20E weiß
Passend für: Klein
Gewicht ca. 176 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Faltbodenschachteln
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton 1-pack
,
faltkarton
,
Faltbodenschachtel
,
Kartons
,
Faltbodenschachteln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,05*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faltbodenschachtel 300x240x60mm schnell aufzurichten und wiederverschließbar weiß
1-PACK
VN-5091
ab € 8,13*
Zubehör
Faltbodenschachtel 510x310x100mm schnell aufzurichten und wiederverschließbar weiß
1-PACK
VN-5120
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen