Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4, 1.5mm für 15 Blatt, Lederoptik blau, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5084
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8011568
EAN/GTIN:
     8717448011568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappen mit Lederoptik in blau für A4

Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz.
Die Thermomappen eignen sich für den Einsatz mit Thermobindegeräten.
Der speziell verwendete Klebestoff garantiert eine stabile Verklebung und eine sehr kurze Abkühlzeit. Die gebundenen Dokumente können so schnell verwendet werden und haben eine lange Haltbarkeit.
  • sehr gute Klebeeigenschaften
  • kurze Abkühlzeit
  • lange Lebensdauer
  • Format: Din A4
  • Rückenbreite: 1,5mm
  • Kapazität: max. 15 Blatt (bei 80gr/m2)
  • Deckblatt: Transparent
  • Rückseite: Karton in Lederoptik blau
  • Inhalt: 25 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen 1,5mm blau, klebebindemappen blau, thermo bindemappe, THERMOBINDEMAPPEN, PAVO, Binden, Zubehör, Thermobinden, A4, COLOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.