Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PET Grün 15,5 mm x 0,70 mm Länge 1750meter Kern 406mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5127
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WBV-602.011/602.111
EAN/GTIN:
     4025648745027
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Dieses PET-Umreifungsband wird aus 100 % recyceltem PET hergestellt und verfügt über die gleiche Reißfestigkeit wie herkömmliches PET-Umreifungsband. Damit ist dieses Umreifungsband eine besonders attraktive Lösung für Unternehmen, die ihre Waren sicher versenden möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Durch die hohe Reißfestigkeit der mit Hot-Melt verklebten Polyester-Textilfäden ist dieses Umreifungsband ideal für die maschinelle Verarbeitung. Selbstverständlich ist auch eine Verarbeitung von Hand (z.B. mit einem Akku-Spanngerät) ohne weiteres möglich.

  • PET Umreifungsband
  • hergestellt aus 100 % recyceltem PET und zu 100 % recycelbar
  • geprägte Ausführung
  • sowohl für maschinelle als auch für händische Verarbeitung geeignet (Automatenqualität)
  • Breite: 15,5mm
  • Stärke: 0,70mm
  • Lauflänge: 1750m
  • Kerndurchmesser: 4060mm
  • Reißfestigkeit: Ø ca. 445 kg
  • Dehnung: ca. 10 - 14%
  • Farbe: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.