Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Aufrichtekarton
>
Artikel
Schnellaufrichtekarton 305x215x(130)-220mm variable Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden Automatikboden A4
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5148
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
VN-5148
EAN/GTIN:
9185148000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fix-Aufrichtekarton mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
aus stabiler Wellpappe, braun
rationelles Handling und schnelles Aufrichten dank Automatikboden
variable Füllhöhe
Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 312x223x140-224mm
Material: 1.20B KLS N2 (B-Welle)
Passend für: A4
Gewicht ca. 172 gr.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Einwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Schnell-Aufrichtekarton
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 400 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
aufrichtekarton
,
Schnellaufrichtekarton
,
Kartons
,
Schnell-Aufrichtekarton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,82*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 229x164x(50)-115mm mit variabler Höhe und Automatikboden A5+ braun
1-PACK
VN-5155
ab € 3,48*
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 229x164x(50)-115mm variable Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden Automatikboden A5+
1-PACK
VN-5088
ab € 3,97*
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 320x220x(80)-190mm mit variabler Höhe und Automatikboden A4+ braun
1-PACK
VN-5027
ab € 5,71*
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 390x280x(100)-240mm mit variabler Höhe und Automatikboden braun
1-PACK
VN-5143
ab € 8,66*
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 460x309x(180)-300mm variable Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden Automatikboden A3+
1-PACK
VN-5028
ab € 14,25*
Zubehör
Schnellaufrichtekarton 475x310x(155)-310mm mit variabler Höhe und Automatikboden A3+ braun
1-PACK
VN-5061
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen